Profilés en aluminium - Accessoire Bosch Rexroth 3842549867

RACCORD CUBIQUE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bosch Rexroth :3842549867
Rubix :0234-1476363
RACCORD CUBE 40/2 SILVER SET

Résumé technique

Typeraccord cubique

Documents

Détails articles : RACCORD CUBE 40/2 SILVER SET


Pour raccord d'angle avec sécurité antitorsion de profilés de section identique Version designLINE avec vernis argenté spécial (RAL 9006) pour un design de grande qualité Caches de fermeture des ouvertures Vissage au profilé par vis autotaraudeuse
Section: 40x40 mm
Rainure: 10 mm
Matériau: Aluminium moulé sous pression
Particularité: ESD
Fixations: Incluses
Couleur: Vernis RAL 9006

Points forts

Jonction de profilés aluminium esthétique avec sécurité antitorsion Compatible ESD Vernis pour un aspect encore plus élégant.

Applications

Assemblage et manutention, Automobile, Conditionnement emballage, Semi-conducteurs et électronique, Energie solaire, Imprimerie, Industrie 4.0, Industrie pharmaceutique, Industrie cosmétique, Industrie dispositifs médicaux, Industrie du luxe

Informations techniques


Attributs
Typeraccord cubique
19,59 HT
/ unité
23,51 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours