Raccords en acier inoxydable Mecaline 891061
RACCORD BP20 INOX 316 MAMELON REDUCTION
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :891061
Rubix :P600-2508529
EAN :3660338437199


Résumé technique
| Diamètre de raccordement | r1/2 '' |
|---|---|
| Diamètre de raccordement 2 | r3/8 '' |
| Angle | droit |
Documents
Détails articles : RACCORD BP20 INOX 316 MAMELON REDUIT M1/2 CO M3/8 CO
Matériau : Acier inoxydable 316. Plage de température : -20°C...200°C.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | r1/2 '' |
|---|---|
| Diamètre de raccordement 2 | r3/8 '' |
| Angle | droit |
| Norme | AISI 316 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,91 € HT
/ unité
3,49 € TTC

- Livraison habituellement sous (27) jours