Références
SMC :KFG2L1008-03S
Rubix :0338-2273741
Fabricant :KFG2L1008-03S

Résumé technique
| Diamètre de raccordement | 10 |
|---|---|
| Diamètre de raccordement 2 | 3/8 |
Détails articles : RACCORD BAGUE ACIER INOX 316 KFG2L1008-03S
Les raccords de la série KFG2 peuvent fonctionner à des températures ambiantes de -65 à 260ºC (coude orientable -5 à 150ºC). Grâce à leur construction en acier inoxydable 316 et à leur joint d'étanchéité unique sans caoutchouc, ces raccords sans graisse offrent des niveaux élevés de résistance à la corrosion et peuvent être utilisés avec de nombreux matériaux de tuyauterie, notamment le FEP, le PFS, le nylon souple et ordinaire, le polyuréthane et la polyoléfine. Disponibles en options coude mâle, connecteur mâle, té de dérivation mâle, union droite, té union, union de cloison, coude union, coude pivotant et connecteur femelle, les raccords KFG2 peuvent accueillir des tubes de 4 mm à 16 mm et de 1/8" à 1/2" avec des raccords filetés de R1/8 à R1/2 et de 1/8NPT à 1/2NPT.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 10 |
|---|---|
| Diamètre de raccordement 2 | 3/8 |
| Type de filetage | bspt |
| Modèle | kqg2l10-03s |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,77 € HT
/ unité
64,52 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h