Raccord enfichable - Adaptateur fileté Festo NPQR-DK-G38-Q10
RACCORD À VIS ENFICHABLE
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :NPQR-DK-G38-Q10
Rubix :0326-2559172
Fabricant :8085667
EAN :4052568451097

Résumé technique
| Type de filetage | g |
|---|---|
| Raccordement 1 | mannelijke draad g3/8 |
| Raccordement 2 | voor slang buitendiameter 10 mm |
Détails articles : RACCORD ENFICHA NPQR-DK-G38-Q10
NPQR-DK-G38-Q10 RACCORD À VIS ENFICHABLE
Informations techniques
Attributs
| Type de filetage | g |
|---|---|
| Raccordement 1 | mannelijke draad g3/8 |
| Raccordement 2 | voor slang buitendiameter 10 mm |
| Matière | corps : acier inoxydable allié de haute qualité; joint de filetage : fpm |
| Diamètre de raccordement | 10 mm '' |
| Diamètre extérieur du tube métrique | 10 mm |
| Filetage | g3/8 |
| Température maxi | 150 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,25 € HT
/ unité
42,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours