Raccord enfichable - Adaptateur fileté Camozzi 752212-1/4
Raccord 7522
Voir les informations techniquesRéférences
Camozzi :752212-1/4
Rubix :3294-2302692
Fabricant :752212-1/4


Résumé technique
| Type de filetage | bspp |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/4 |
| Raccordement 2 | 12 |
Détails articles : RACCORD INST PLASTIQUE COUDE FILET LN M1/4 CY TUBE 12
Matériaux : corps technopolymère, insert laiton, pince laiton nickelé, joint torique NBR
Raccordement : Gaz cylindrique ISO-228 ( BSP )
Pression : min. - 0,9 bar, max. 16 bar ( voir tube )
Tube utilisé : PA 6, 11, 12 - PE - PU
Diamètre : ø 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 16.
Fluide : Air comprimé
Température : -20° - 60°C ( voir caractéristiques du tube utilisé )
Raccordement : Gaz cylindrique ISO-228 ( BSP )
Pression : min. - 0,9 bar, max. 16 bar ( voir tube )
Tube utilisé : PA 6, 11, 12 - PE - PU
Diamètre : ø 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 16.
Fluide : Air comprimé
Température : -20° - 60°C ( voir caractéristiques du tube utilisé )
Informations techniques
Attributs
| Type de filetage | bspp |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/4 |
| Raccordement 2 | 12 |
| Matière | technopolymere |
| Diamètre de raccordement | 1/4 '' |
| Diamètre extérieur du tube métrique | 12 mm |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | -20 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,90 € HT
/ 10 unités
65,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h