Lime spatule grattoir Facom RAB.PMD250A, Longueur: 250 mm | Forme: Plat | Section: 25 x 6 mm

RAB.P - Râpes plates moyenne piqûre

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :RAB.PMD250A
Rubix :0139-5179847
EAN :3148518605373
RAPE PLATE 1/2 DOUCE 250MM - RAB.PMD250A - (UC12)

Résumé technique

Formeplat
Longueur250 mm
Mancheavec
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RAPE PLATE 1/2 DOUCE 250MM - RAB.PMD250A - (UC12)


RAB.P - Râpes plates moyenne piqûre
- Râpes plates à main.
- Finition bâtarde : conseillée pour les travaux de dégrossissage pour l'acier, la fonte, le laiton et les plastiques durs.
- Finition demi-douce : conseillée pour les travaux courants, pour les matériaux tendres, aluminium, plomb, plastique ou bois.

Points forts

Finition bâtarde : conseillée pour les travaux de dégrossissage pour l'acier, la fonte, le laiton et les plastiques durs.Finition demi-douce : conseillée pour les travaux courants, pour les matériaux tendres, aluminium, plomb, plastique ou bois.

Informations techniques


Attributs
Formeplat
Longueur250 mm
Mancheavec
Type de taillepoint moyen
Section25 x 6 mm
17,40 HT
/ unité
20,88 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h