Presse Bessey SG-50HS, Serrage: 500 mm | Saillie: 140 mm
Presse serr rapide lourde SGHS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bessey :SG-50HS
Rubix :0135-5021145
EAN :4008158007120
Documents
Détails articles : PRESSE A SERRAGE RAPIDE S 500MM UE5
Presse à serrage rapide lourde à levier déporté SGHS
- Puissance de serrage jusqu'à 9 500 N
- Exécution lourde
- 5 fois plus rapide qu'une presse à vis
- Résistance aux vibrations
- Outil robuste
- Levier déporté pour un bon dégagement des pièces à travailler
- Puissance de serrage jusqu'à 9 500 N
- Exécution lourde
- 5 fois plus rapide qu'une presse à vis
- Résistance aux vibrations
- Outil robuste
- Levier déporté pour un bon dégagement des pièces à travailler
Informations techniques
Attributs
| Serrage | 500 mm |
|---|---|
| Saillie | 140 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
298,50 € HT
/ unité
358,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours

