Poulie crantée en pouces pour alésage cylindrique Sati XC37027
Poulies dentées XL037 (XC) Z=034
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sati :XC37027
Rubix :9692-1000031

Résumé technique
| Profil | xl037 |
|---|---|
| Nombre de dents | 27 |
| Largeur courroie (pouces) | 1/5 '' |
Documents
Détails articles : POULIE DENTEE 27 DTS XL037 ACIER
Les matières utilisées pour leur fabrication ont été choisies selon dimensions et type de poulie comme indiqué dans la liste qui suit:Fonte EN-GJL-250 UNI EN 1561Acier C45 E UNI EN 10083-1Aluminium 6082 T6 UNI 9006/4Les poulies sont livrées avec un petit préalesage cylindrique pour permettre au client de l'adapter à ses propres nécessités, en outre pour les types de poulies les plus demandés sont disponibles soit la poulie avec logement pour moyeux amovible soit à barreaux dentées.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xl037 |
|---|---|
| Nombre de dents | 27 |
| Largeur courroie (pouces) | 1/5 '' |
| Matière | acier noir |
| Exécution | alésage pilote |
| Diamètre effectif | 43,66 mm |
| Diamètre extérieur | 43,15 mm |
| Largeur totale | 22 mm |
| Diamètre du moyeu | 34 mm |
| Alésage de finition | 8 mm |
| Largeur courroie | 0,2 '' |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,71 € HT
/ unité
9,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (49) jours