Poulie crantée métrique pour alésage cylindrique Mecaline TP-21-AT5-36

Poulie de distribution à pas métrique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :TP-21-AT5-36
Rubix :X600-1517412
Fabricant :898213
EAN :3660338519512
POULIE DENTE METRIC 21-AT5-36

Résumé technique

Profilat5
Nombre de dents36
Largeur totale21 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : POULIE DENTE METRIC 21-AT5-36


Les poulies de distribution métriques et les barres Mecaline ont un profil trapézoïdal et sont produites en Aluminim, avec des options de pas de T5, T10, AT5 ou AT10 dans des largeurs standard. Les barres peuvent être coupées à des dimensions spécifiques.
AT5 Poulie de distribution avec alésage pilote

Points forts

Aluminium léger, poulie polyvalente alésage et clavette spécifiques pouvant être percés

Applications

Pour la transmission synchrone de puissance

Informations techniques


Attributs
Profilat5
Nombre de dents36
Largeur totale21 mm
Matièrealuminium
Nombre de bagues d'épaulement2
Diamètre effectif56,05 mm
Diamètre extérieur57,3 mm
Diamètre du moyeu38 mm
Pré-perçage8 mm
7,41 € HT
/ unité
8,89 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours