Poulie crantée métrique pour alésage cylindrique Optibelt 40-2 21 T5
OPTIBELT ZRS pour alésages cylindriques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :40-2 21 T5
Rubix :0314-1255593
Fabricant :1587226
EAN :4014486226621



Documents
Détails articles : POULIE DENTEE 40 DTS 21 T 5
Poulies métriques de courroie de chronométrage pour l'alésage simple
Rondelle dentée métrique pour alésage cylindrique
Informations techniques
Attributs
| Profil | t5 |
|---|---|
| Nombre de dents | 40 |
| Largeur totale | 21 mm |
| Matière | aluminium |
| Nombre de bagues d'épaulement | 2 |
| Diamètre effectif | 63,66 mm |
| Alésage de finition | 23 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,87 € HT
/ unité
17,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
