Poulie crantée HTD pour alésage cylindrique Mecaline PC14M-40S-68F

Poulie crantée PC pour alésage cylindrique

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :PC14M-40S-68F
Rubix :X600-1470401
Fabricant :887861
EAN :3660338412417
POULIE DENTEE PC 14M-40S-68 F

Résumé technique

Profil14m
Nombre de dents40
Largeur courroie68 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE DENTEE PC 14M-40S-68 F


Les poulies synchrones Mecaline sont disponibles en profil PC et HTD. Elles sont fabriquées en acier C45 de haute qualité et en fonte phosphatée noire, avec des options d'alésage pilote et de douille conique. Toutes les poulies synchrones Mecaline sont interchangeables avec les marques du marché, elles sont conformes à la norme ISO13050.

Informations techniques


Attributs
Profil14m
Nombre de dents40
Largeur courroie68 mm
Matièreacier
Type6f
Diamètre de référence178,25 mm
Diamètre extérieur175,45 mm
Largeur totale104 mm
Diamètre du moyeu155 mm
Pré-perçage32 mm
Promotion
Au lieu de 67,96
64,04 HT
/ unité
76,85 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours