Poulie crantée HTD pour alésage cylindrique Mecaline 28-5M-09F
Poulie crantée HTD pour alésage cylindrique
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :28-5M-09F
Rubix :X600-1475071
Fabricant :890106
EAN :3660338426575

Détails articles : POULIE DENTEE HTD 28-5M-09 F
Les poulies synchrones Mecaline sont disponibles en profil PC et HTD. Elles sont fabriquées en acier C45 de haute qualité et en fonte phosphatée noire, avec des options d'alésage pilote et de douille conique. Toutes les poulies synchrones Mecaline sont interchangeables avec les marques du marché, elles sont conformes à la norme ISO13050.
Poulie crantée HTD 28-5M-09F
Informations techniques
Attributs
| Profil | 5m |
|---|---|
| Nombre de dents | 28 |
| Largeur courroie | 9 mm |
| Matière | acier |
| Type | 6f |
| Diamètre de référence | 44,56 mm |
| Diamètre extérieur | 43,42 mm |
| Largeur totale | 22,5 mm |
| Diamètre du moyeu | 30,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,09 € HT
/ unité
7,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours