Poulie crantée HTD pour alésage cylindrique Optibelt 38 8M 20
OPTIBELT ZRS HTD poulies de courroie de synchronisation pour alésages cylindriques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :38 8M 20
Rubix :0314-1255713
Fabricant :1534133
EAN :4014486229899



Documents
Détails articles : POULIE DENTEE 38. 8M 20
Poulies HTD pour alésage simple
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8m |
|---|---|
| Nombre de dents | 38 |
| Largeur courroie | 20 mm |
| Largeur totale | 38 mm |
| Pré-perçage | 15 mm |
| Alésage de finition | 45 mm |
| Diamètre effectif | 96,77 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,06 € HT
/ unité
54,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
