Pinces - Accessoire / Pièce détachée Knipex 46 29 A61

Pointes de rechange pour pince circlips

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :46 29 A61
Rubix :7510-5313230
EAN :4003773025054
JEU POINTES REMPLACEMENT POUR 46 20 A52

Résumé technique

Typepointe de remplacement pour pince circlip

Documents

Détails articles : JEU POINTES REMPLACEMENT POUR 46 20 A52


Caractéristiques :
Les pointes de rechange Knipex 46 29 sont destinées à remplacer les pointes usagées des pinces pour circlips 46 20. Leur forme coudée facilite l'accès dans les zones confinées et permet une bonne manipulation des circlips. Ces pointes assurent le maintien de la fonctionnalité de la pince après remplacement. Elles sont conçues et fabriquées par Knipex, spécialiste reconnu dans la conception d'outils de précision pour les environnements industriels.

Spécifications :
• Forme : coudée

46 29 A51
• Compatible avec la pince Knipex 46 20 A51
• Poids 144 g
• Dimensions 42 x 15 mm

46 29 A61
• Compatible avec la pince Knipex 46 20 A61
• Poids 150 g
• Dimensions 45 x 15 mm

Normes :
• Conforme au règlement REACH, garantissant l'absence de substances dangereuses au-delà des seuils réglementaires (Substances of Very High Concern)
angled tips tips: special tool steel, oil-hardened

Points forts

• Remplacement rapide et sans ajustement de la pince
• Maintien des performances d'origine de la pince circlips Knipex
• Conception coudée favorisant un accès aisé dans les espaces restreints

Applications

Ces pointes de rechange sont conçues pour la maintenance et la réparation des pinces circlips de la même série. Elles trouvent leur utilité dans les ateliers de mécanique, les lignes de production, les services de maintenance industrielle et les environnements où les assemblages par circlips sont fréquents. Leur usage s'étend aux secteurs de la fabrication, de la maintenance électromécanique et de la construction d'équipements, où la précision et la fiabilité des outils conditionnent la sécurité et la qualité des interventions.

Informations techniques


Attributs
Typepointe de remplacement pour pince circlip
34,49 € HT
/ unité
41,39 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours