Pinces - Accessoire / Pièce détachée Knipex 46 29 A51
Pointes de rechange pour pince circlips
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :46 29 A51
Rubix :7510-5313229
EAN :4003773025047
Documents
Détails articles : JEU POINTES REMPLACEMENT POUR 46 20 A51
Caractéristiques :
Les pointes de rechange Knipex 46 29 sont destinées à remplacer les pointes usagées des pinces pour circlips 46 20. Leur forme coudée facilite l'accès dans les zones confinées et permet une bonne manipulation des circlips. Ces pointes assurent le maintien de la fonctionnalité de la pince après remplacement. Elles sont conçues et fabriquées par Knipex, spécialiste reconnu dans la conception d'outils de précision pour les environnements industriels.
Spécifications :
• Forme : coudée
46 29 A51
• Compatible avec la pince Knipex 46 20 A51
• Poids 144 g
• Dimensions 42 x 15 mm
46 29 A61
• Compatible avec la pince Knipex 46 20 A61
• Poids 150 g
• Dimensions 45 x 15 mm
Normes :
• Conforme au règlement REACH, garantissant l'absence de substances dangereuses au-delà des seuils réglementaires (Substances of Very High Concern)
Les pointes de rechange Knipex 46 29 sont destinées à remplacer les pointes usagées des pinces pour circlips 46 20. Leur forme coudée facilite l'accès dans les zones confinées et permet une bonne manipulation des circlips. Ces pointes assurent le maintien de la fonctionnalité de la pince après remplacement. Elles sont conçues et fabriquées par Knipex, spécialiste reconnu dans la conception d'outils de précision pour les environnements industriels.
Spécifications :
• Forme : coudée
46 29 A51
• Compatible avec la pince Knipex 46 20 A51
• Poids 144 g
• Dimensions 42 x 15 mm
46 29 A61
• Compatible avec la pince Knipex 46 20 A61
• Poids 150 g
• Dimensions 45 x 15 mm
Normes :
• Conforme au règlement REACH, garantissant l'absence de substances dangereuses au-delà des seuils réglementaires (Substances of Very High Concern)
angled tips tips: special tool steel, oil-hardened
Points forts
• Remplacement rapide et sans ajustement de la pince
• Maintien des performances d'origine de la pince circlips Knipex
• Conception coudée favorisant un accès aisé dans les espaces restreints
• Maintien des performances d'origine de la pince circlips Knipex
• Conception coudée favorisant un accès aisé dans les espaces restreints
Applications
Ces pointes de rechange sont conçues pour la maintenance et la réparation des pinces circlips de la même série. Elles trouvent leur utilité dans les ateliers de mécanique, les lignes de production, les services de maintenance industrielle et les environnements où les assemblages par circlips sont fréquents. Leur usage s'étend aux secteurs de la fabrication, de la maintenance électromécanique et de la construction d'équipements, où la précision et la fiabilité des outils conditionnent la sécurité et la qualité des interventions.
Informations techniques
Attributs
| Type | pointe de remplacement pour pince circlip 46 20 a51 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,04 € HT
/ unité
39,65 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours