Pinces - Accessoire / Pièce détachée Knipex 44 29 J61
Pointes de rechange pour pince circlips
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :44 29 J61
Rubix :7510-5313226
EAN :4003773024989
Documents
Détails articles : JEU POINTES REMPLACEMENT POUR 44 20 J61
Caractéristiques :
Ces pointes de rechange Knipex sont destinées à remplacer les embouts usés de la pince 44 20 J51. Leur forme coudée est adaptée à la manipulation de circlips positionnés dans des zones étroites.
Spécifications :
• Poids : 144 g
• Dimensions : 42 x 15 mm
• Type : pointes coudées
• Compatibilité : pince circlips Knipex 44 20 J51
Normes :
• Conforme au règlement REACH, ce qui implique l’absence de substances interdites ou restreintes, y compris les SVHC (Substances of Very High Concern), conformément à la législation européenne
Ces pointes de rechange Knipex sont destinées à remplacer les embouts usés de la pince 44 20 J51. Leur forme coudée est adaptée à la manipulation de circlips positionnés dans des zones étroites.
Spécifications :
• Poids : 144 g
• Dimensions : 42 x 15 mm
• Type : pointes coudées
• Compatibilité : pince circlips Knipex 44 20 J51
Normes :
• Conforme au règlement REACH, ce qui implique l’absence de substances interdites ou restreintes, y compris les SVHC (Substances of Very High Concern), conformément à la législation européenne
angled tips tips: special tool steel, oil-hardened
Points forts
• Assure la continuité d’utilisation de la pince circlips Knipex 44 20 J51
• Facilite les interventions dans les zones à accès limité grâce à la forme coudée
• Maintient les performances d’origine de l’outil sur la durée.
• Facilite les interventions dans les zones à accès limité grâce à la forme coudée
• Maintient les performances d’origine de l’outil sur la durée.
Applications
Ces pointes de rechange conviennent aux environnements de maintenance industrielle, de montage mécanique et de production en série. Elles s’emploient notamment dans les ateliers de maintenance, les services mécaniques d’usines, ou encore les lignes d’assemblage où la précision et la fiabilité des outils sont essentielles. Leur conception coudée en fait un choix adapté aux opérations sur circlips internes ou externes placés en zones confinées.
Informations techniques
Attributs
| Type | jeu de pointes de remplacement |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,95 € HT
/ unité
39,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours