Chasse goupilles Rennsteig 434 150 0, Diamètre: 6 mm | Longueur: 150 mm
Pointeau de mécanicien
Voir les informations techniquesRéférences
Rennsteig :434 150 0
Rubix :7510-5314143
Fabricant :9R 434 150 0
EAN :4049002013072
Détails articles : POINTEAU DE MECANICIEN 150MM D.6MM
- Pour marquer avec précision un point de perçage, et pour guider la pointe du foret afin d’éviter qu’elle dévie
- pour les matériaux d’une dureté jusqu’à max. 52 HRC
- Pointe de travail en acier à outils fortement allié
- Trempé de bout en bout pour une transmission maximale de la force de frappe
- Tête de frappe de sécurité spéciale évitant la formation d’éclats et les déformations
- Extrémité de travail rectifiée et polie
- Les exigences des normes classiques (par ex. DIN) sont respectées, voire dépassées
- Toutes les pièces de métal sont certifiées GS
- Laqué doré par immersion
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 150 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,60 € HT
/ 10 unités
107,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
