Chasse goupilles Knipex 9R 430 230, Diamètre: 14 mm | Longueur: 125 mm
Pointeau de mécanicien
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :9R 430 230
Rubix :7510-5314139
EAN :4049002096921
Documents
Détails articles : POINTEAU DE MECANICIEN 125MM BI-MATIERE
Points forts
-Acier d'usinage, finition nickelée
Mécanisme de frappe automatique robuste activé par une pression vers le bas
Conception de précision
Goupille trempée remplaçable
Force de frappe réglable
Disponible avec protège-main à 2 composants
Mécanisme de frappe automatique robuste activé par une pression vers le bas
Conception de précision
Goupille trempée remplaçable
Force de frappe réglable
Disponible avec protège-main à 2 composants
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 14 mm |
|---|---|
| Longueur | 125 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,72 € HT
/ unité
51,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours




