Références
Plastiform :DP-004
Rubix :5676-0810180





Détails articles : RESINE-FORM POT DE 2KG
Résine thermoplastique pour soutenir, rigidifier ou protéger les pièces du serrage. Au-delà de 60 °C, elle devient transparente et malléable, puis durcit en refroidissant (environ 10 min à 20 °C). Très dure à l'état solide, elle limite vibrations et fléchissement des pièces fragiles en usinage. Pot de 500 g ou 2 kg.
Points forts
Modelable à la main après chauffe, très dure une fois refroidie
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | pot de 2 kg |
|---|---|
| Type | produit support |
| Pot life | 10 min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
376,82 € HT
/ unité
452,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
