Références
Plastiform :DP-002
Rubix :5676-0810181





Détails articles : RE-FORM RESINE THERMOFORMABLE POT DE 500 GR
Résine thermoplastique pour soutenir, rigidifier ou protéger les pièces du serrage. Au-delà de 60 °C, elle devient transparente et malléable, puis durcit en refroidissant (environ 10 min à 20 °C). Très dure à l'état solide, elle limite vibrations et fléchissement des pièces fragiles en usinage. Pot de 500 g ou 2 kg.
Points forts
Modelable à la main après chauffe, très dure une fois refroidie
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | pot de 500 g |
|---|---|
| Type | produit support |
| Pot life | 10 min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,49 € HT
/ unité
77,39 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
