Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant CNMG 12 04 12-PR 4415
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CNMG 12 04 12-PR 4415
Rubix :0033-0802053
Fabricant :7859049
EAN :7323225035903


Résumé technique
| Type de plaquette | plaquette indexable de tournage (cnmg, négative, rhombique 80°) |
|---|---|
| Nuance | 4415 |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAXP
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | plaquette indexable de tournage (cnmg, négative, rhombique 80°) |
|---|---|
| Nuance | 4415 |
| Longueur arête | 11,7 mm |
| Epaisseur | 4,76 mm |
| Rayon | 1,2 mm |
| Taille de l’insert | 12,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
263,20 € HT
/ 10 unités
315,84 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h