Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant DCMX11T304-WF5015
Plaquettes CoroTurn® 107 pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :DCMX11T304-WF5015
Rubix :0033-0323704
Fabricant :5730648



Documents
Détails articles : PLAQUETTE TOURNAGE COROTURN 107W DCMX 11 T3 04-WF 5015
CoroTurn® 107, plaquette de tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | dcmx11t304-wf5015 |
|---|---|
| Nuance | 5015 |
| Epaisseur | 3,97 mm |
| Rayon | 0,4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
222,80 € HT
/ 10 unités
267,36 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
