Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant CNMG 16 06 16-PR 4415

Plaquette

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :CNMG 16 06 16-PR 4415
Rubix :0033-0800276
Fabricant :7859253
EAN :7323225037945
PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAXP

Résumé technique

Type de plaquetteplaquette indexable pour tournage (t-max® p)
Nuancepr 4415
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAXP


T-Max® P, plaquette pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de plaquetteplaquette indexable pour tournage (t-max® p)
Nuancepr 4415
Longueur arête14,5 mm
Epaisseur6,35 mm
Rayon1,6 mm
Taille de l’insert6,35 mm
416,70 € HT
/ 10 unités
500,04 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h