Plaquette à gorge et à tronconner Sandvik Coromant N123H2-0400-RO1125
Plaquettes CoroCut® 1-2 pour le profilage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :N123H2-0400-RO1125
Rubix :0033-0323309
Fabricant :5736230




Résumé technique
| Type de plaquette | n123h2-0400-ro1125 |
|---|---|
| Largeur de gorge | 4 mm |
| Nuance | 1125 |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE PROFILAGE COROCUT N123H2-0400-RO 1125
CoroCut® 1-2, plaquette pour profilage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | n123h2-0400-ro1125 |
|---|---|
| Largeur de gorge | 4 mm |
| Nuance | 1125 |
| Rayon | 2 mm |
| Profondeur de coupe | 23,3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,84 € HT
/ unité
95,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours