Plaquette à gorge et à tronconner Sandvik Coromant C2I-H2N-0400-0002-CM5015
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :C2I-H2N-0400-0002-CM5015
Rubix :0033-0831769
Fabricant :8194202
EAN :7323226540147


Résumé technique
| Type de plaquette | plaquette corocut® 2 |
|---|---|
| Largeur de gorge | 4 mm |
| Nuance | 5015 |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE COROCUT 2 POUR LE TRONCONNAGE
CoroCut® 2, insert for parting
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | plaquette corocut® 2 |
|---|---|
| Largeur de gorge | 4 mm |
| Nuance | 5015 |
| Rayon | 0,2 mm |
| Profondeur de coupe | 0,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,41 € HT
/ unité
67,69 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h