Plaquette à gorge et à tronconner Sandvik Coromant N123E2-0239-RO1125
Plaquettes CoroCut® 1-2 pour le profilage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :N123E2-0239-RO1125
Rubix :0033-0529575
Fabricant :5736476




Résumé technique
| Type de plaquette | n123e2-0239-ro1125 |
|---|---|
| Largeur de gorge | 2,39 mm |
| Nuance | 1125 |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE PROFILAGE COROCUT N123E2-0239-RO1125
CoroCut® 1-2, plaquette pour profilage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | n123e2-0239-ro1125 |
|---|---|
| Largeur de gorge | 2,39 mm |
| Nuance | 1125 |
| Rayon | 1,195 mm |
| Profondeur de coupe | 19 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,02 € HT
/ unité
78,02 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h