Plaquette à gorge et à tronconner Sandvik Coromant N123H1-0500-RO S205
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :N123H1-0500-RO S205
Rubix :0033-0775465
Fabricant :8003650
EAN :7323225713269


Résumé technique
| Type de plaquette | corocut® 1-2 plaquette pour profilage |
|---|---|
| Largeur de gorge | 5 mm |
| Nuance | s205 |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE COROCUT 1-2 P/LE PROFILAGE
CoroCut® 1-2, plaquette pour profilage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | corocut® 1-2 plaquette pour profilage |
|---|---|
| Largeur de gorge | 5 mm |
| Nuance | s205 |
| Rayon | 2,5 mm |
| Profondeur de coupe | 2,3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,59 € HT
/ unité
77,51 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h