Plaquette de copiage Sandvik Coromant RCMT 25 07 M0 4305
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :RCMT 25 07 M0 4305
Rubix :0033-0734680
Fabricant :6709544

Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE P/COROTURN 107
CoroTurn® 107, plaquette de tournage
Informations techniques
Attributs
| Nuance | 4305 |
|---|---|
| Type de plaquette | coroturn® 107 (plaquette de tournage, forme ronde type r) |
| Epaisseur | 7,9375 mm |
| Taille de l’insert | 25 mm |
| Revêtement | cvd ticn+al2o3+tin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
890,90 € HT
/ 10 unités
1 069,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours
