Plaquette à gorge et à tronconner Sandvik Coromant L151.2-50005-4E235
Plaquette T-Max® Q-Cut pour le tronçonnage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :L151.2-50005-4E235
Rubix :0033-0012862
Fabricant :5735207




Résumé technique
| Type de plaquette | l151.2-50005-4e235 |
|---|---|
| Largeur de gorge | 5 mm |
| Nuance | e235 |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE TRONCONNAGE Q-CUT L151.2-500 05-4E 235
T-Max® Q-Cut, plaquette pour le tronçonnage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | l151.2-50005-4e235 |
|---|---|
| Largeur de gorge | 5 mm |
| Nuance | e235 |
| Rayon | 0,3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,86 € HT
/ unité
47,83 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h