Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant CNMG 12 04 12-WMX 4405

Plaquette

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :CNMG 12 04 12-WMX 4405
Rubix :0033-0831297
Fabricant :8322578
EAN :7323227073835
PLAQUETTES DE TOURNAGE T-MAX P

Résumé technique

Type de plaquettet-max® p plaquette de tournage (cnmg 12 04 12-wmx, rhombique style c 80°)
Nuancewmx (grade 4405, p)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PLAQUETTES DE TOURNAGE T-MAX P


T-Max® P, plaquette pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de plaquettet-max® p plaquette de tournage (cnmg 12 04 12-wmx, rhombique style c 80°)
Nuancewmx (grade 4405, p)
Longueur arête11,7 mm
Epaisseur4,76 mm
Rayon1,2 mm
Taille de l’insert12,7 mm
295,50 € HT
/ 10 unités
354,60 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h