Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant CNMG 16 06 12-WMX 4405
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CNMG 16 06 12-WMX 4405
Rubix :0033-0831284
Fabricant :8322591
EAN :7323227073965


Résumé technique
| Type de plaquette | t-max® p plaquette pour tournage (cnmg 16 06 12-wmx) |
|---|---|
| Nuance | 4405 |
Documents
Détails articles : PLAQUETTES DE TOURNAGE T-MAX P
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | t-max® p plaquette pour tournage (cnmg 16 06 12-wmx) |
|---|---|
| Nuance | 4405 |
| Longueur arête | 14,9 mm |
| Epaisseur | 6,35 mm |
| Rayon | 1,2 mm |
| Taille de l’insert | 15,88 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
466,40 € HT
/ 10 unités
559,68 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h