Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant CNMG 12 04 04-MF S205
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CNMG 12 04 04-MF S205
Rubix :0033-0776149
Fabricant :8003528
EAN :7323225712040


Résumé technique
| Type de plaquette | plaquette de tournage (iso cnmg) |
|---|---|
| Nuance | mf |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | plaquette de tournage (iso cnmg) |
|---|---|
| Nuance | mf |
| Longueur arête | 12,5 mm |
| Epaisseur | 4,76 mm |
| Rayon | 0,4 mm |
| Taille de l’insert | 12,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
300,50 € HT
/ 10 unités
360,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (11) jours