Plaquette à gorge et à tronconner Sandvik Coromant C2I-J2N-0500-0004-TF1145
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :C2I-J2N-0500-0004-TF1145
Rubix :0033-0833770
Fabricant :8194371
EAN :7323226541830


Résumé technique
| Type de plaquette | wpl plongée/tournage (corocut® 2) |
|---|---|
| Largeur de gorge | 5 mm |
| Nuance | tf (lage voeding / voor draaien) |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE COROCUT 2 C2IJ2N05000004TF1145
CoroCut® 2, insert for turning
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | wpl plongée/tournage (corocut® 2) |
|---|---|
| Largeur de gorge | 5 mm |
| Nuance | tf (lage voeding / voor draaien) |
| Rayon | 0,4 mm |
| Profondeur de coupe | 2,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,72 € HT
/ unité
81,26 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h