Plaquette à gorge et à tronconner Sandvik Coromant N123H2-0500-0004-GF1005
Plaquette CoroCut® 1-2 pour les gorges
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :N123H2-0500-0004-GF1005
Rubix :0033-0751053
Fabricant :5736299




Résumé technique
| Type de plaquette | n123h2-0500-0004-gf1005 |
|---|---|
| Largeur de gorge | 5 mm |
| Nuance | 1005 |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE COROCUT 1-2 P/GORGES
CoroCut® 1-2, plaquette pour gorges
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | n123h2-0500-0004-gf1005 |
|---|---|
| Largeur de gorge | 5 mm |
| Nuance | 1005 |
| Rayon | 0,4 mm |
| Profondeur de coupe | 24,4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,99 € HT
/ unité
93,59 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h