Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant WNGA060404S01520HWH 7115

Plaquette

Voir les informations techniques

Références

Sandvik Coromant :WNGA060404S01520HWH 7115
Rubix :0033-0829862
Fabricant :7190878
EAN :7323221526085
PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P WNGA060404S01520HWH 7115

Résumé technique

Type de plaquetteplaquette (t-max® p) pour tournage (iso wnga)
Nuance7115
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P WNGA060404S01520HWH 7115


T-Max® P, plaquette pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de plaquetteplaquette (t-max® p) pour tournage (iso wnga)
Nuance7115
Longueur arête2,4 mm
Epaisseur4,76 mm
Rayon0,4 mm
Taille de l’insert9,525 mm
1 711,00 € HT
/ 5 unités
2 053,20 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h