Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant SNMG 19 06 12-PR 4415

Plaquette

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :SNMG 19 06 12-PR 4415
Rubix :0033-0790851
Fabricant :7859273
EAN :7323225038140
PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAXP

Résumé technique

Type de plaquettet-max® p plaquette de tournage (snmg 19 06 12-pr)
Nuancepr 4415
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAXP


T-Max® P, plaquette pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de plaquettet-max® p plaquette de tournage (snmg 19 06 12-pr)
Nuancepr 4415
Longueur arête17,85 mm
Epaisseur6,35 mm
Rayon1,2 mm
Taille de l’insert19,05 mm
575,20 HT
/ 10 unités
690,24 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h