Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant SNMM 15 06 16-PR 4405

Plaquette

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :SNMM 15 06 16-PR 4405
Rubix :0033-0831181
Fabricant :8322725
EAN :7323227075303
PLAQUETTES DE TOURNAGE T-MAX P

Résumé technique

Type de plaquettet-max® p, plaquette négative (snmm) pour tournage
Nuancepr (roughing)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PLAQUETTES DE TOURNAGE T-MAX P


T-Max® P, plaquette pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de plaquettet-max® p, plaquette négative (snmm) pour tournage
Nuancepr (roughing)
Longueur arête14,3 mm
Epaisseur6,35 mm
Rayon1,6 mm
Taille de l’insert15,88 mm
405,60 € HT
/ 10 unités
486,72 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h