Plaquette de copiage Sandvik Coromant DNMG 15 06 12-MR 4405
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :DNMG 15 06 12-MR 4405
Rubix :0033-0831247
Fabricant :8322621
EAN :7323227074269

Documents
Détails articles : PLAQUETTES DE TOURNAGE T-MAX P
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Nuance | 4405 |
|---|---|
| Type de plaquette | plaquette de tournage rhombique 55° |
| Epaisseur | 6,35 mm |
| Taille de l’insert | 12,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
353,20 € HT
/ 10 unités
423,84 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
