Plaquette de copiage Sandvik Coromant DNMX 15 06 16-WM 4425

Plaquette

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :DNMX 15 06 16-WM 4425
Rubix :0033-0799960
Fabricant :7860943
EAN :7323225049115
PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAXP

Résumé technique

Documents

Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAXP


T-Max® P, plaquette pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Nuancegc4425
Type de plaquetteplaquette de tournage négative (série t‑max p), forme losange 55° (dnmx), avec brise-copeaux wm
Epaisseur6,35 mm
Taille de l’insert12,7 mm
Revêtementticn + al2o3 + tin (revêtement cvd)
416,70 HT
/ 10 unités
500,04 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h