Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant CNMM 19 06 12-PR 4405

Plaquette

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :CNMM 19 06 12-PR 4405
Rubix :0033-0831262
Fabricant :8322717
EAN :7323227075228
PLAQUETTES DE TOURNAGE T-MAX P

Résumé technique

Type de plaquetteplaquette pour tournage, losange 80° (cnmm)
Nuancet-max® p 4405
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PLAQUETTES DE TOURNAGE T-MAX P


T-Max® P, plaquette pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de plaquetteplaquette pour tournage, losange 80° (cnmm)
Nuancet-max® p 4405
Longueur arête18,1 mm
Epaisseur6,35 mm
Rayon1,2 mm
Taille de l’insert19,05 mm
559,90 € HT
/ 10 unités
671,88 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h