Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant CNMG 12 04 12-PM 4405
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CNMG 12 04 12-PM 4405
Rubix :0033-0831301
Fabricant :8322574
EAN :7323227073798


Résumé technique
| Type de plaquette | plaquette négative (cnmg) |
|---|---|
| Nuance | 4405 |
Documents
Détails articles : PLAQUETTES DE TOURNAGE T-MAX P
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | plaquette négative (cnmg) |
|---|---|
| Nuance | 4405 |
| Longueur arête | 11,7 mm |
| Epaisseur | 4,76 mm |
| Rayon | 1,2 mm |
| Taille de l’insert | 12,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
259,30 € HT
/ 10 unités
311,16 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h