Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant CNMG 19 06 24-MR 2220
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CNMG 19 06 24-MR 2220
Rubix :0033-0736832
Fabricant :7231535
EAN :7323221715359


Résumé technique
| Type de plaquette | cnmg 19 06 24-mr t-max® p plaquette (pour tournage, rhombique 80°) |
|---|---|
| Nuance | mr (chipbreaker / ruwbewerken) |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | cnmg 19 06 24-mr t-max® p plaquette (pour tournage, rhombique 80°) |
|---|---|
| Nuance | mr (chipbreaker / ruwbewerken) |
| Longueur arête | 16,9439 mm |
| Epaisseur | 6,35 mm |
| Rayon | 2,3813 mm |
| Taille de l’insert | 19,05 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
624,30 € HT
/ 10 unités
749,16 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h