Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant CNMG 12 04 08-MR 4405
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CNMG 12 04 08-MR 4405
Rubix :0033-0831308
Fabricant :8322485
EAN :7323227072807

Documents
Détails articles : PLAQUETTES DE TOURNAGE T-MAX P
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | négatif |
|---|---|
| Nuance | mr |
| Longueur arête | 12,096 mm |
| Epaisseur | 4,763 mm |
| Rayon | 0,794 mm |
| Taille de l’insert | 12,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
259,30 € HT
/ 10 unités
311,16 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h