Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant SNMG 19 06 16-HM 4405
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :SNMG 19 06 16-HM 4405
Rubix :0033-0831183
Fabricant :8322654
EAN :7323227074597


Résumé technique
| Type de plaquette | plaquette négative (snmg 19 06 16) |
|---|---|
| Nuance | hm 4405 |
Documents
Détails articles : PLAQUETTES DE TOURNAGE T-MAX P
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | plaquette négative (snmg 19 06 16) |
|---|---|
| Nuance | hm 4405 |
| Longueur arête | 17,5 mm |
| Epaisseur | 6,35 mm |
| Rayon | 1,6 mm |
| Taille de l’insert | 19,05 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
559,90 € HT
/ 10 unités
671,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h