Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant 3-80-101112-8-L4 4415

Plaquette

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :3-80-101112-8-L4 4415
Rubix :0033-0774889
Fabricant :7859292
EAN :7323225038331
PLAQUETTE COROTURN 300 P/LE TOURNAGE

Résumé technique

Type de plaquetteplaquette coroturn® 300 pour tournage
Nuancefinishing
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PLAQUETTE COROTURN 300 P/LE TOURNAGE


Plaquettes CoroTurn® 300 pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de plaquetteplaquette coroturn® 300 pour tournage
Nuancefinishing
Longueur arête4 mm
Epaisseur11 mm
Rayon1,1906 mm
Taille de l’insert10 mm
71,59 € HT
/ unité
85,91 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h