Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant SNMM 12 04 08-PR 4335
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :SNMM 12 04 08-PR 4335
Rubix :0033-0734398
Fabricant :7081011
EAN :7323221188221

Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | snmm 12 04 08-pr |
|---|---|
| Nuance | pr |
| Longueur arête | 11,9 mm |
| Epaisseur | 4,7625 mm |
| Rayon | 0,7938 mm |
| Taille de l’insert | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
281,60 € HT
/ 10 unités
337,92 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h