Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant WNMG 06 04 08-PF 4415
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :WNMG 06 04 08-PF 4415
Rubix :0033-0789399
Fabricant :7860570
EAN :7323225045858


Résumé technique
| Type de plaquette | plaquette interchangeable |
|---|---|
| Nuance | pf 4415 |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAXP
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | plaquette interchangeable |
|---|---|
| Nuance | pf 4415 |
| Longueur arête | 5,7 mm |
| Epaisseur | 4,76 mm |
| Rayon | 0,8 mm |
| Taille de l’insert | 9,52 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
233,80 € HT
/ 10 unités
280,56 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h