Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant SNMG 09 03 08-QM 4335
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :SNMG 09 03 08-QM 4335
Rubix :0033-0734465
Fabricant :7080910
EAN :7323221187378
Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Longueur arête | 8,9 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 3,17 mm |
| Rayon | 0,8 mm |
| Taille de l’insert | 9,52 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
185,50 € HT
/ 10 unités
222,60 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

