Plaquette de copiage Sandvik Coromant TNMX 16 04 08-WMX 4425
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :TNMX 16 04 08-WMX 4425
Rubix :0033-0789484
Fabricant :7861009
EAN :7323225049665

Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAXP
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Nuance | 4425 |
|---|---|
| Type de plaquette | plaquette t (triangulaire) |
| Epaisseur | 4,76 mm |
| Taille de l’insert | 9,52 mm |
| Revêtement | cvd ticn+al2o3+tin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
268,40 € HT
/ 10 unités
322,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
