Plaquette de copiage Sandvik Coromant TPMR 22 04 12 4425
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :TPMR 22 04 12 4425
Rubix :0033-0774972
Fabricant :8019561
EAN :7323225784504

Documents
Détails articles : PLAQUETTE T-MAX S P/LE TOURNAGE
Plaquette T-Max® S pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Nuance | 4425 |
|---|---|
| Type de plaquette | plaquette de tournage triangulaire positive (t-max s, insert pour tournage) |
| Epaisseur | 4,7625 mm |
| Taille de l’insert | 12,7 mm |
| Revêtement | cvd ticn + al2o3 + tin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
386,10 € HT
/ 10 unités
463,32 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
